※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLR-181P ハンガーバー付ランドリーラック アイリスオーヤマ 22735284 HLR-181P ハンガーバー付ランドリーラック アイリスオーヤマ 22735284

ハンガーバー付ランドリーラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22735284 品番HLR-181P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

洗濯機の上部空間を有効活用できるランドリーラックです。
洗濯物をその場で干せるハンガーバー付です。
棚はプラスチック製のフラット棚で小物が落ちにくい構造です。

ホワイト 質量(g)4100 有効内寸(mm)プラスチック棚:480×255 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665〜950×545×1820 内寸幅(mm)600〜885

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする