- メタルブレードスコップスリムセット アイリスオーヤマ 22735756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- メタルブレードスコップスリムセット アイリスオーヤマ 22735756 - メタルブレードスコップスリムセット アイリスオーヤマ 22735756 - メタルブレードスコップスリムセット アイリスオーヤマ 22735756 - メタルブレードスコップスリムセット アイリスオーヤマ 22735756

メタルブレードスコップスリムセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード22735756 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

先端に金属刃がついているので差し込みやすく、固めの圧雪なども砕いたり剥がしたりしやすいスコップです。
スリムタイプなので、お年寄りや女性の方も使いやすく、車間の狭いマンション等の駐車場でも車を傷つける心配なく使用できます。
着脱式なのでオフシーズンはコンパクトに収納できます。

質量(g)756 レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1060×245×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする