曜日別特売
CDJ2E10-45SZ-B 標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2E10 SMC 22736605

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2E10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)45
作動方式(S) 単動押出し
内容量1個注文コード22736605品番CDJ2E10-45SZ-B
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
45
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする