※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

帯電防止加工丸型ペール

(2件のレビュー)
3日以内出荷 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22737183 品番 MA-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

帯電防止加工で静電気を抑え、チリやホコリの付着を防止します。

商品タイプ本体+フタ 材質ポリプロピレン ブルー フタの種類かぶせ式 容量(L)45 形状丸型 質量(g)1514 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×465×545

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22737165
2022-08-04
用途:
主に行きは道具入れ、帰りはゴミ箱
株式会社日本福祉訪問理美容サービス ハサミノチカラ 様 (サービス業)

普通に求めてたクオリティ。可もなく不可もなし。色が好みで良い

2022-02-24
用途:
家でのキッチンで
その他業種

キッチンにそのままゴミ袋を置いていて
見栄えが悪かったので購入。

そのままゴミ袋を置くより
はるかにいい!
白くてゴミ箱って感じもあんまりしない。

おしゃれとかではないけど
値段もお手頃だし
まあまあ満足です。

かわいいのがあれば
そっちを買っちゃうかもだけど
今のところ満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする