種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)60
目量(g)20
計量皿形状角皿
保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)
材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201)
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ
計量方式電気抵抗線式ロードセル
検定検定品
適合地域福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784〜804
質量(kg)約13
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500
ひょう量単位kg