LDR4LME11 ハロゲン形LEDランプ 4.3W ヤザワコーポレーション 22737776

 

LDR4LME11 ハロゲン形LEDランプ 4.3W ヤザワコーポレーション 22737776 LDR4LME11 ハロゲン形LEDランプ 4.3W ヤザワコーポレーション 22737776

ハロゲン形LEDランプ 4.3W

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22737776 品番LDR4LME11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

中角20°、広角40°、超広角60°から使用用途に合わせてお選びいただけます。
紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。
横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。
ダウンライトや間接照明などにおすすめです

口金E11 電球の種類LED 電球形状ハロゲン形 質量(g)54 消費電力(W)4.3 全光束(Lm)290 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×72×50 ビーム角度(°)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22737794
2017-05-21
用途:
キッチンのスポットライトに取り付け
金融・保険業

スポットライト3つ付ける予定で最初の1つを7Wのものにしたところ、明るすぎて。残り2つは4.3Wのものにしました。明るすぎず、ちょうど良いです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする