伸縮棒超スリム

(4件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22737786 品番 RSV-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

ネジやクギを使わずに壁などにしっかりと固定できる伸縮棒です。スリムタイプなので、カフェカーテンやのれんなどの取付けに最適です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×13×450〜700 耐荷重(kg)450mm使用時約7、570mm使用時約5、700mm使用時約3 ホワイト 質量(g)116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22737804
2025-11-02
用途:
突っ張り棒
ピデスアート 様 (製造業)

棚の補強に。
ベストサイズで選んだので上手く使えております。

対象商品:
22737786
2021-08-19
用途:
小窓のカーテン

通常みんなが思っている突っ張り棒となんら変わりはありません。これと言って改善してほしい箇所も見当たりません。同様に良いところもありません。普通なので通常の使用方法でしたら文句なく使えます。やや満足にしたのは納期が早かったからです

2020-12-21
用途:
洋服かけ用に
製造業

子供の洋服かけ用にコンパクトなサイズの伸縮棒を探していました。
安いだけあって少し作りが雑かも…と感じましたが、
使用する分には不便なく使えました!
突っ張り棒は伸ばしたら回して固定するイメージでしたが、
こちらは、右回し縮む、左回し伸びるというような
シンプルな伸縮方法です。

対象商品:
22737743
2021-01-30
用途:
クローゼット
flatask 様 (製造業)

問題なく簡単に取り付けられて、大変満足して使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする