LDR4LWWE11 ハロゲン形LEDランプ 4.3W ヤザワコーポレーション 22737794

 

LDR4LWWE11 ハロゲン形LEDランプ 4.3W ヤザワコーポレーション 22737794 LDR4LWWE11 ハロゲン形LEDランプ 4.3W ヤザワコーポレーション 22737794 LDR4LWWE11 ハロゲン形LEDランプ 4.3W ヤザワコーポレーション 22737794 LDR4LWWE11 ハロゲン形LEDランプ 4.3W ヤザワコーポレーション 22737794 LDR4LWWE11 ハロゲン形LEDランプ 4.3W ヤザワコーポレーション 22737794 LDR4LWWE11 ハロゲン形LEDランプ 4.3W ヤザワコーポレーション 22737794

ハロゲン形LEDランプ 4.3W

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22737794 品番LDR4LWWE11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

中角20°、広角40°、超広角60°から使用用途に合わせてお選びいただけます。
紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。
横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。
ダウンライトや間接照明などにおすすめです

口金E11 電球の種類LED 電球形状ハロゲン形 質量(g)54 消費電力(W)4.3 全光束(Lm)290 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×72×50 ビーム角度(°)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22737794
2017-05-21
用途:
キッチンのスポットライトに取り付け
金融・保険業

スポットライト3つ付ける予定で最初の1つを7Wのものにしたところ、明るすぎて。残り2つは4.3Wのものにしました。明るすぎず、ちょうど良いです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする