LW100V60WWL 長寿命シリカ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22738004 LW100V60WWL 長寿命シリカ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22738004 LW100V60WWL 長寿命シリカ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22738004

長寿命シリカ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22738004 品番 LW100V60WWL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
モノタロウではこんなお得な商品も!
口金E26 電球の種類シリカ電球 ホワイト 質量(g)32 消費電力(W)60W 定格電圧(V)100 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)2000 アズワン品番65-0528-43 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×109×60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22737986
2020-07-04
用途:
実験用器具として
農・林・水産業

実験用の熱源として使用。
何日間もつけっぱなしだったが、1個がすぐ切れただけで他の約10個は今のところ問題なし。
2000時間持つかな……?

対象商品:
22738004
2018-10-15
用途:
室内で使用
不動産業

トイレ用の電球にしました。特に問題なく普通に使えます。

対象商品:
22737986
2017-11-07
用途:
店の照明
株式会社ハッピーカンパニー 様 (飲食業)

少しつけずらいてんわありますが、後は問題ありません。

対象商品:
22738004
2017-09-29
用途:
照明機器
建設業・工事業

長寿命かは分かりませんが、今まで初期不良は無いように感じます。

対象商品:
22737995
2017-09-29
用途:
照明機器
建設業・工事業

長寿命の実感はありませんが、初期不良は無いように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする