バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5
切断能力(mm)パイプ130(300mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材255(300mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0〜2800
ストローク(mm)32
充電時間(分)45
タイプ本体、バッテリ、充電器、ケースセット
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリーBL1850、充電器DC18RC、ケース、レシプロソーブレード(BIM48/鉄工)
カーボンブラシ呼び番号441
全長(mm)486
作業量(目安)木材(2×10)約70本、鋼管(Φ34×3mm)約60本
質量(kg)3.7(バッテリ含む)