JR186DZK 充電式レシプロソー マキタ 22744182

充電式レシプロソー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22744182 品番JR186DZK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

充電式でAC機に匹敵する驚愕の切断スピード&パワー。
食い付きが良い!バランサの回転力で荷重がかかる。
引き速度が速い!引き側の回転量が少ない。
内部耐久性約2倍以上。
ブレード固定強度向上。
高耐久シュー。
固定式シュー。
ブラシ付きモータ。シンプル機能。
無段変速。ブレーキ付き。

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 切断能力(mm)パイプ130(300mmブレード使用時) 切断能力(mm)木材255(300mmブレード使用時) ストローク数(min-1[回/分])0〜2800 ストローク(mm)32 タイプ本体のみ バッテリーリチウムイオン 付属品レシプロソーブレード(BIM48/鉄工) カーボンブラシ呼び番号441 全長(mm)486 作業量(目安)木材(2×10)約70本、鋼管(Φ34×3mm)約60本 質量(kg)3.7(バッテリ含む)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22744182 JR186DZK 12356769 JR186DZ 充電式レシプロソー マキタ 充電式レシプロソー マキタ 1台 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22744182
2019-09-13
用途:
アルミサッシ及びスチールバルコニー等の解体 撤去に使用する
建設業・工事業

充電も長持ちして 作業効率もよく

非常に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
22744173
2017-05-16
用途:
竹の伐採,支柱づくり
教育・研究機関

思ったより大きかったのですが力強く満足です
非常にバランスがよく大きさの割りに重量を感じません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする