充電式ボードカッタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22744268 品番SD140DRTX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥70,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ボードの角穴開けをスピーディに。
優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。
無段変速トリガ。高輝度LED搭載。
わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止)
ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。
着脱はレバーを押しながら外すだけ。

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)5 切断能力(mm)木材15 切断能力(mm)石膏ボード30 ストローク数(min-1[回/分])0〜6000 ストローク(mm)6 充電時間(分)45 タイプ本体、バッテリBL1450×2本、充電器DC18RC、ケース バッテリーリチウムイオン 付属品石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×79×290(BL1450付) 作業量(目安)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約360m、(厚さ9.5mm×2枚)約216m 質量(kg)1.8(バッテリ含む) 用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22744268 SD140DRTX 42833297 SD140DRGX 充電式ボードカッタ マキタ 充電式ボードカッタ マキタ 1台 65,980 税込72,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22744277
2021-02-01
用途:
天井補修
株式会社カタヤマ 様 (建設業・工事業)

お世話になっております。ボードの開口時・補修時など助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする