曜日別特売
CG1BN63TF-280Z-XB7 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN63TF SMC 22746335

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN63TF

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)280
内容量1個注文コード22746335品番CG1BN63TF-280Z-XB7
参考基準価格(税別)¥37,680販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様(-XB7) 耐寒シリンダ (-40~70℃)ストローク(mm)280クッション(N) ラバークッションポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする