CG1DN32-100FZ-N 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DN32 SMC 22747988

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DN32

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ロッド先端ねじ(F) めねじ注文コード22747988品番CG1DN32-100FZ-N
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) めねじ揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする