※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DN32
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ロッド先端ねじ・仕様・ジャバラ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
仕様
(-XB9) 低速シリンダ (10~50mm/s)
注文コード
22748049
品番
CG1DN32-30Z-W-XB9
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XB9) 低速シリンダ (10~50mm/s)
ストローク(mm)
30
クッション
(N) ラバークッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
CADデータダウンロード