CG1DN32-50JZ-XC6 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DN32 SMC 22748137

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DN32

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ロッド先端ねじ(-) おねじ仕様(-XC6) 材質ステンレス鋼ジャバラ(J) ナイロンターポリン注文コード22748137品番CG1DN32-50JZ-XC6
参考基準価格(税別)¥11,170販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様(-XC6) 材質ステンレス鋼ストローク(mm)50クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする