コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 半袖 シャツ・インナー
コーコス信岡の ポロシャツ 半袖
裾ジャージ半袖ポロ A-187
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ
L
注文コード
22753788
品番
A-187
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
裾ジャージで見た目スッキリ!
前からもスッキリ!
横からもスッキリ!
IS帯電防止規格T8118適合
消臭テープ付
透け防止・UVカット
色
ホワイト
サイズ
L
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
68
素材
制電フルダル鹿の子
色番
0
材質(ボタン)
樹脂