H-194 レディースナツスラックス H-194 コーコス信岡 22756107

レディースナツスラックス H-194

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)60~65
サイズS
内容量1本注文コード22756107品番H-194
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

ジュリス ヨコ伸びにすぐれ、様々な動きに対応する素材ジュリス。カーボン含有導電繊維を使用し、帯電防止加工もプラス。鮮やかな発色、ナチュラルな風合いも備えます。
腰裏付き

ネイビー股下(cm)73ウエスト(cm)60~65種別スラックスサイズS混率(%)ポリエステル75・綿25(再生PET繊維57使用)ヒップ(cm)100アズワン品番64-4484-35生地平織・ジュリス色番1材質(ボタン)樹脂性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする