コーコス信岡
レディースナツスラックス H-194
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ストーングレー
アイボリー
ブルー
グリーン
ウエスト(cm)
80~90
60~65
70~75
75~80
80~90
90~100
100~110
65~70
サイズ
EL
S
L
LL
EL
4L
5L
M
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22756143
品番
H-194
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
ジュリス ヨコ伸びにすぐれ、様々な動きに対応する素材ジュリス。カーボン含有導電繊維を使用し、帯電防止加工もプラス。鮮やかな発色、ナチュラルな風合いも備えます。
腰裏付き
色
ネイビー
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
80~90
種別
スラックス
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル75・綿25(再生PET繊維57使用)
ヒップ(cm)
123
アズワン品番
64-4484-31
生地
平織・ジュリス
色番
1
材質(ボタン)
樹脂
性別
女性用