曜日別特売
H-194 レディースナツスラックス H-194 コーコス信岡 22756335

レディースナツスラックス H-194

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブルー
ウエスト(cm)70~75
サイズL
内容量1本注文コード22756335品番H-194
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

ジュリス ヨコ伸びにすぐれ、様々な動きに対応する素材ジュリス。カーボン含有導電繊維を使用し、帯電防止加工もプラス。鮮やかな発色、ナチュラルな風合いも備えます。
腰裏付き

ブルー股下(cm)73ウエスト(cm)70~75種別スラックスサイズL混率(%)ポリエステル75・綿25(再生PET繊維57使用)ヒップ(cm)110アズワン品番64-4484-53生地平織・ジュリス色番6材質(ボタン)樹脂性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする