コーコス信岡
フィッシング H-195
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ストーングレー
アイボリー
ブルー
グリーン
ウエスト(cm)
76
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22756475
品番
H-195
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
両サイドダブルポケット(ファスナー付)
ジュリス ヨコ伸びにすぐれ、様々な動きに対応する素材ジュリス。カーボン含有導電繊維を使用し、帯電防止加工もプラス。鮮やかな発色、ナチュラルな風合いも備えます。
色
ネイビー
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
76
種別
フィッシング
混率(%)
ポリエステル75・綿25(再生PET繊維57使用)
アズワン品番
64-4484-72
生地
平織・ジュリス
色番
1