H-195 フィッシング H-195 コーコス信岡 22756554

フィッシング H-195

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)105
内容量1本注文コード22756554品番H-195
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

両サイドダブルポケット(ファスナー付)
ジュリス ヨコ伸びにすぐれ、様々な動きに対応する素材ジュリス。カーボン含有導電繊維を使用し、帯電防止加工もプラス。鮮やかな発色、ナチュラルな風合いも備えます。

ネイビー股下(cm)76ウエスト(cm)105種別フィッシング混率(%)ポリエステル75・綿25(再生PET繊維57使用)アズワン品番64-4484-65生地平織・ジュリス色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする