ビズポロ半袖 A-277

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22762608 品番 A-277
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ワークシーンで活躍する機能満載のポロシャツ。
ボタンダウンのキッチリ感でラフすぎない新しいシャツスタイルを提案。
マルチな7つの特徴
透け防止
UVカット
吸汗速乾加工
消臭テープ付
JIS帯電防止規格T8118適合
左胸ペン差し付ポケット
スマートなシャツスタイル

ホワイト サイズSS 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)84 混率(%)ポリエステル55 ・ 綿45 肩幅(cm)35 袖丈(cm)15 着丈(cm)61 素材フルダル制電鹿の子 色番0 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする