富士メディシィエ
富士メディシィエの 照明器具
富士メディシィエの 住宅・店舗照明
富士メディシィエの 間接照明器具
【個性派デザイン】埋込型ウォールライト 屋外用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22771580
品番
FCD1HA1034-30-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,425
幅わずか100mmで、景観に溶け込むデザインの埋込型ウォールライトです。
夜間の安全対策に、フットライトとしてのご使用もおすすめ。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)
0.5
入力電圧(V)
AC100
色温度(K)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合