LBFG2AS 横型冷凍ストッカー ダイキン工業 22771921

LBFG2AS 横型冷凍ストッカー ダイキン工業 22771921
LBFG2AS 横型冷凍ストッカー ダイキン工業 22771921
LBFG2AS 横型冷凍ストッカー ダイキン工業 22771921
LBFG2AS 横型冷凍ストッカー ダイキン工業 22771921
LBFG2AS 横型冷凍ストッカー ダイキン工業 22771921
LBFG2AS 横型冷凍ストッカー ダイキン工業 22771921
LBFG2AS 横型冷凍ストッカー ダイキン工業 22771921
LBFG2AS 横型冷凍ストッカー ダイキン工業 22771921
LBFG2AS 横型冷凍ストッカー ダイキン工業 22771921
LBFG2AS 横型冷凍ストッカー ダイキン工業 22771921
LBFG2AS 横型冷凍ストッカー ダイキン工業 22771921

横型冷凍ストッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
定格内容積(L)206
内容量1台注文コード22771921品番LBFG2AS
参考基準価格(税別)¥320,100販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

食品をたっぷりと冷凍保管!
飲食店、コンビニエンスストア、農家など、さまざまな場所でご使用いただけます。
冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。
●-23℃での保管可能!
保管できる食材の幅も広がり、長期間保管できます。
●省エネルギー!
省エネで日々の電気代も節約!前モデルに比べ年間消費電力量を約33%削減※
(※:60Hzにて前モデルLBFD4AAS(870kWh/年)と新モデルLBFG4AS(585kWh/年)との比較)
●ラインアップ豊富!
150Lから750Lタイプまで幅広い品ぞろえ保管量に合わせてお選びいただけます。

用途冷凍保管質量(kg)45タイプ200L使用周囲湿度80%RH以下周囲温度(℃)10 ~ 35冷媒R600a庫内温度(℃)ー23以下定格内容積(L)206外寸(幅×奥行×高さ)(mm)978×600×840
注意
※納入時複数人での荷降ろしが必要になる場合があります。
※冷凍した食品の保管用としてご使用ください。目的以外の用途で使用すると内容品の品質低下などの原因になることがあります。(温かい食品や常温の食品を入れると庫内温度が上昇し、冷凍食品が溶けるおそれがあります。)
※本製品は冷えているものを継続的に冷やす「保冷」を目的としています。そのため常温のもの(食品や保冷剤など)を多量に庫内に入れると一時的に庫内の温度が上昇し、冷凍食品が溶ける原因になることがあります。
※据付スペースを確保してください。据付スペースが確保できていない場合、冷却能力が低下し冷凍食品が溶けるおそれがあります。
※製品の周囲が熱くなることがあり、周囲に置いた物の温度が上昇する場合があります。
※風通しが悪い、湿度が高いなどの据付条件によっては製品表面に結露が生じる場合がありますので、床が濡れてもさしつかえのない場所に据付けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
再配達が必要な場合、別途再配達料を請求いたします

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする