なめらかで快適なティルト・リクライニング動作。 乗車者だけでなく介助者にもやさしい、軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。
すわりごこちをらくらく体感。調整なしでそのまま座って、快適姿勢。 バックサポートはヒップを包み込むように支え、腹部が圧迫されない快適姿勢をサポートします。 シートの調整をしなくても、自然な姿勢でリラックスした乗車が実現できます。
みんなにやさしく、使いやすい機能が充実。 スリム&コンパクトで家屋内でも使いやすく。 移乗のしやすいフロントワイド形状、軽い力で制動できる介助ブレーキなど、たくさんの快適機能をつめこみました。
いつでも空気がいっぱいの感覚で安心になるオプション ノーパンクタイヤ 「 エアリー」 対応
耐荷重:100kg
介助用
ティルト角度:0~30度
リクライニング角度:0~30度