コーコス信岡
ワンタックスラックス AS-723
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
ミットナイトネイビー
ミットナイトネイビー
メタリックシルバー
レアルブルー
アースグリーン
ガンメタチャコール
ウエスト(cm)
85
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
106
112
120
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22780957
品番
AS-723
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
カラビナループ&小物収納ポケット
色
ミットナイトネイビー
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
85
種別
ワンタックスラックス
混率(%)
ポリエステル85・綿15
アズワン品番
64-4472-86
素材
裏綿トロピカル
色番
1