曜日別特売
AS-723 ワンタックスラックス AS-723 コーコス信岡 22781298

ワンタックスラックス AS-723

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)70
内容量1本注文コード22781298品番AS-723
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
4,390

カラビナループ&小物収納ポケット

アースグリーン股下(cm)80ウエスト(cm)70種別ワンタックスラックス混率(%)ポリエステル85・綿15アズワン品番64-4473-34素材裏綿トロピカル色番9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする