コーコス信岡
ワンタックカーゴパンツ AS-725
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
アースグリーン
ミットナイトネイビー
メタリックシルバー
レアルブルー
アースグリーン
ガンメタチャコール
ウエスト(cm)
120
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
106
112
120
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22782068
品番
AS-725
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
反射テープ
カラビナループ&小物収納ポケット
色
アースグリーン
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
120
種別
ワンタックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル85・綿15
アズワン品番
64-4473-98
素材
裏綿トロピカル
色番
9