コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 春夏 ボトムス
ワンタックスラックス A-743
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
パウダーグリーン
ウエスト(cm)
91
注文コード
22784195
品番
A-743
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
この商品は
色・ウエスト
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
カラビナループ&内玉ポケット
色
パウダーグリーン
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
91
種別
ワンタックスラックス
混率(%)
綿100
アズワン品番
64-4448-91
素材
ライトツイル(液アン+銀ナノ抗菌加工)
色番
9