画像準備中

ワンタックスラックス A-763

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 パウダーグリーン 注文コード22787293 品番A-763
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品はなど96種類から選べます 他の種類を見る

カラビナループ&内玉ポケット

パウダーグリーン 股下(cm)76 ウエスト(cm)100 種別ワンタックスラックス 混率(%)ポリエステル60 ・ 綿40 素材ソフトライトツイル(減量加工) 色番9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22787293 A-763 09393894 A-763 A-763 ANDARE SCHIETTI ワンタックスラックス(春夏用) コーコス信岡 A-763 ANDARE SCHIETTI ワンタックスラックス(春夏用) コーコス信岡 1本 4,790 税込5,269 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする