※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアチャック(平行開閉形) (MDHR2-〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 開閉ストローク(両側)(mm)6 呼び10 注文コード22787597 品番MDHR2-10E-M9NL
参考基準価格(税別)¥46,810 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は開閉ストローク・呼びなど111種類から選べます 他の種類を見る

・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
・繰り返し精度 ±0.01mm
・クリーンルームクラス10に対応可。
・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)

作動方式複動 開閉ストローク(両側)(mm)6 呼び10 呼び寸法(mm)10 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 接続ポート位置(E) 端面方向 フィンガー数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする