コーコス信岡
半袖シャツ A-767
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
M
LL
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22789095
品番
A-767
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,400
背当て付(メッシュ)
左胸ポケットペン差し
携帯電話収納ポケット
左袖ペン差し
色
プラチナシルバー
サイズ
L
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル60 ・ 綿40
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
75
素材
ソフトライトツイル(減量加工)
色番
3
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×15
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
12×14
袖丈
半袖
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22789095
A-767
09392144
A-767
A-767 ANDARE SCHIETTI 半袖シャツ(春夏用)
コーコス信岡
1枚
¥
4,290
税込
¥
4,719
注文コードが変更になりました