半袖シャツ A-767

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ5L
内容量1着注文コード22789217品番A-767
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400

背当て付(メッシュ)
左胸ポケットペン差し
携帯電話収納ポケット
左袖ペン差し

ダークアズーリサイズ5L種別半袖シャツ胸囲(cm)134混率(%)ポリエステル60 ・ 綿40肩幅(cm)57袖丈(cm)27着丈(cm)80素材ソフトライトツイル(減量加工)色番6胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×15胸ポケット右(幅×深さ)(cm)12×14袖丈半袖

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22789217A-76709391943A-767A-767 A-767 ANDARE SCHIETTI 半袖シャツ(春夏用) コーコス信岡 09391943A-767 ANDARE SCHIETTI 半袖シャツ(春夏用)コーコス信岡1枚
4,290
税込4,719
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする