チタンスクレープ替刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22793095 品番 TSL-SP
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ステンレスはサビにくい素材ですが、海水や漂白剤などではサビてしまいます。
チタンは酸化被膜におおわれ、水や塩分に反応することなく、お手入れの必要もなく100%サビることはありません。

刃幅(mm)17 刃厚(mm)0.6 材質超硬チタン 刃長(mm)85 形状片刃カッター サイズL 質量(g)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22793095
2020-12-05
用途:
塗装剥離
有限会社英工業 様 (建設業・工事業)

錆びることなく、軽くて、程よい柔軟性があり使いとてもやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする