ワンタックカーゴパンツ A-1125

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22798432 品番A-1125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る

『アンドレ スケッティ ユーロワイルド』より洗練されたライダースタイプ。
カラビナループ&小物収納ポケット
ガンポケット仕様 サイドポケットの位置を上げることにより、中身が楽に取り出せます。

シルバーアッシュ 股下(cm)80 ウエスト(cm)82 種別ワンタックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル60・綿40 素材ソフトライトツイル(減量加工) 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする