コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 春夏 ボトムス
ワンタックカーゴパンツ A-1125
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22798527
品番
A-1125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
『アンドレ スケッティ ユーロワイルド』より洗練されたライダースタイプ。
カラビナループ&小物収納ポケット
ガンポケット仕様 サイドポケットの位置を上げることにより、中身が楽に取り出せます。
色
シルバーアッシュ
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
70
種別
ワンタックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル60・綿40
素材
ソフトライトツイル(減量加工)
色番
3