長袖ポロ(ポケット無し) AS-1648

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 シルバー サイズ3L 注文コード22804617 品番AS-1648
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390
この商品は色・サイズなど56種類から選べます 他の種類を見る

吸汗速乾ドライ!
累計販売点数191万点の大人気商品
「SS・Sサイズ」のTシャツ・ポロシャツ(一部品番除く)は、ほどよくカラダにフィットする「ジャストフィットサイズ」! 動きやすさはそのままに、女性やスリムな男性の方でもダボつきを感じにくく、腰まわりをスッキリ見せます。
女性にも大人気!
消臭テープ付
吸汗速乾DRY
ジャストフィットシルエット
ブランド入り汗取りテープ
ラグラン袖

シルバー サイズ3L 種別長袖ポロシャツ その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)76 裄丈(cm)88 素材マイクロドライメッシュ 色番3 材質(ボタン)樹脂 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする