XF100-400MMF4.5-5.6 R OIS WR フジノンレンズ 超望遠ズームレンズ フジフイルム 22806885 XF100-400MMF4.5-5.6 R OIS WR フジノンレンズ 超望遠ズームレンズ フジフイルム 22806885 XF100-400MMF4.5-5.6 R OIS WR フジノンレンズ 超望遠ズームレンズ フジフイルム 22806885

フジノンレンズ 超望遠ズームレンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22806885 品番XF100-400MMF4.5-5.6 R OIS WR
参考基準価格(税別)¥340,500 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

35mm判換算で152mm〜609mm相当の焦点距離をカバーする超望遠ズームレンズです。EDの高画質を可能にします。
また、AFには高速なリニアモーターを採用し、5.0段分の手ブレ補正や、小型・軽量設計を実現したことにより、超望遠領域での手持ち撮影が可能。飛行機やモータースポーツなどの撮影における、動きの速い被写体の撮影にも適しています。
さらに、本製品は、防塵・防滴・-10℃の耐低温構造に加え、最前面のレンズに施したフッ素コーティングによる優れた撥水・防汚性能も備えます。これらの高いタフネス性能により、屋外の様々な天候下での撮影にも対応します。

ブラック 付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード、ラッピングクロス 寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ94.8×210.5(ワイド端)、270(テレ端) 質量(g)1,375(レンズキャップ・フード含まず) 倍率0.19倍(テレ端) フィルター直径(Φmm)77 レンズ超望遠ズームレンズ 撮影範囲1.75m〜∞(ズーム全域) レンズ構成14群21枚 (EDレンズ6枚、内1枚スーパーEDレンズ) 絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全15段) マウントXマウント 焦点距離f=100 - 400mm(35mm判換算:152 - 609mm相当) 画角16.2°- 4.1° 最大口径比F4.5(ワイド端)、F5.6(テレ端)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする