※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80TN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22811636 品番 CDG1BN80TN-375Z
参考基準価格(税別)¥28,190 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)375 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT ロッド先端ねじ(-) おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする