CDG1DA25-225Z-XC6 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DA25 SMC 22812756

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DA25

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
クッション
(A) エアクッション
注文コード
22812756
品番
CDG1DA25-225Z-XC6
参考基準価格(税別)¥11,770販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC6) 材質ステンレス鋼
ストローク(mm)
225
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする