スティックしゃぼん ペンギン BOXセット(24個入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22812846 品番21850
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,121
販売価格(税別)
2,837

大容量24本セット!かわいいペンギンのしゃぼん玉!かわいいペンギンデザインのしゃぼん玉です。大容量の24本セット。箱は什器になっているので、店頭やディスプレイにも最適!お祭りや子ども会などのイベントにおすすめです。小さな手にもぴったりのスティック型で、簡単にしゃぼん玉が楽しめます。シャボン液入りなのですぐに遊べます。外遊びで大活躍のアイテムです。

セット内容本体×24 材質PP、PET 形態1個梱包:箱入り サイズ(mm)本体1本:27×137×25 適合年齢(歳)3
注意
※4色均等アソートです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする