ノータックスラックス A-3073

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ブルー ウエスト(cm)120 注文コード22812852 品番A-3073
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890
この商品は色・ウエストなど120種類から選べます 他の種類を見る

反射テープを使い、暗闇でも視認性アップ
危険の多い夜間、屋外で働く作業着の安全性確保にも有効的。
バックルガード
スマポケ付

ブルー 股下(cm)80 ウエスト(cm)120 種別ノータックスラックス 混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35 素材ソフトライトツイル 色番6 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする