曜日別特売
690-985106 humor Qi2対応 2in1 ワイヤレス充電器 humor 22813695

※商品単品画像

690-985106 humor Qi2対応 2in1 ワイヤレス充電器 humor 22813695
690-985106 humor Qi2対応 2in1 ワイヤレス充電器 humor 22813695
690-985106 humor Qi2対応 2in1 ワイヤレス充電器 humor 22813695
690-985106 humor Qi2対応 2in1 ワイヤレス充電器 humor 22813695
690-985106 humor Qi2対応 2in1 ワイヤレス充電器 humor 22813695

humor Qi2対応 2in1 ワイヤレス充電器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
グレーブラック
内容量1個注文コード22813695品番690-985106
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」から2in1ワイヤレス充電器が登場しました。
コンパクトなデザインでデスク周りもスッキリ。これ1台でiPhoneとAirPodsを同時に充電が可能。
置くだけで充電可能
Qi2規格のコンパクトなワイヤレス充電器
iPhoneとAirPodsの同時充電が可能
iPhone充電台の角度調整が可能でスタンドとしても使える
落ち着いたくすみカラー
別売りのhumorアイテムとのカラーコーディネートがオススメ
サラリとしたマットな質感で汚れが付きにくい

付属品USB-C to USB-C ケーブル(約100cm)、取扱説明書(保証書付/3ヶ月)材質ポリカーボネート、ABSグレーブラック質量(g)約278出力(W)総合:20規格Qi2出力5W/7.5W/15W(For Smartphone)、5W(For AirPods)入力DC 5V/3A、9V/3A寸法(cm)約縦7.8×横7×厚7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする