※商品単品画像

690-985113 humor Qi2対応 2in1 ワイヤレス充電器 humor 22813711 690-985113 humor Qi2対応 2in1 ワイヤレス充電器 humor 22813711 690-985113 humor Qi2対応 2in1 ワイヤレス充電器 humor 22813711 690-985113 humor Qi2対応 2in1 ワイヤレス充電器 humor 22813711 690-985113 humor Qi2対応 2in1 ワイヤレス充電器 humor 22813711

humor Qi2対応 2in1 ワイヤレス充電器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22813711 品番 690-985113
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」から2in1ワイヤレス充電器が登場しました。
コンパクトなデザインでデスク周りもスッキリ。これ1台でiPhoneとAirPodsを同時に充電が可能。
置くだけで充電可能
Qi2規格のコンパクトなワイヤレス充電器
iPhoneとAirPodsの同時充電が可能
iPhone充電台の角度調整が可能でスタンドとしても使える
落ち着いたくすみカラー
別売りのhumorアイテムとのカラーコーディネートがオススメ
サラリとしたマットな質感で汚れが付きにくい

付属品USB-C to USB-C ケーブル(約100cm)、取扱説明書(保証書付/3ヶ月) 材質ポリカーボネート、ABS ベージュ 質量(g)約278 出力(W)総合:20 規格Qi2 出力5W/7.5W/15W(For Smartphone)、5W(For AirPods) 入力DC 5V/3A、9V/3A 寸法(cm)約縦7.8×横7×厚7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする