商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等
付属品100mmフレキシブル砥石、スパナ
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)2.0(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
全長×全高(mm)303×(ギヤカバー)60