商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
使用荷重(kg)120
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×5.8
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容本体防雨カバー付、本体6mストラップ付、本体6mストラップ、引寄せロープ、本体防雨カバー、カラビナ
材質グラスファイバー、鉄、超強力繊維、ポリエステル ウレタン
質量(kg)1.9
ロープ径(Φmm)18
落下距離(m)2.0以内
落下衝撃荷重(kN)5.7
寸法(縦×横×奥行)(mm)182×162×68
フック径(mm)14