TRUSCO
TRUSCOの 三輪自転車
構内・災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー用サドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
THR-5520
注文コード
22814447
品番
THR-20SDL【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,398
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ブラック
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
THR-5520
トラスコ品番
768-0511
質量(g)
600
注意
※個人宅への配送はできません。