4F550-10-M2E2N-DC24V【ワケあり】 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5〜) CKD 22814569

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F5〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC24 接続口径Rc3/8 注文コード22814569 品番4F550-10-M2E2N-DC24V【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥34,680 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥31,38813,980
この商品は電圧・接続口径など7900種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 接続口径Rc3/8 電圧(V)DC24 ポート数5 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする