ナイロンスリング 両端アイ形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)4.5 ベルト幅(mm)25 注文コード22814621 品番N3E-25X4.5【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) アウトレット
¥4,9983,998
この商品は全長・ベルト幅など42種類から選べます 他の種類を見る

豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 質量(kg)0.76 ベルト幅(mm)25 全長(m)4.5 最大使用荷重(t)0.8 トラスコ品番817-0024 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ナイロン 規格JIS B 8818規格品相当 ベルト厚(mm)8〜9
注意
※繊維製品の為、誤差があります。
製造ロットにより、長さには誤差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする